Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16752 ID 4P 40A 30MA CL.B - 16752

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430167525

Artikelnummer

SNR16752

Herstellernummer

16752

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

80 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Interruttore differenziale in classe B, assicura la protezione specifica degli impianti trifase e delle persone anche in presenza di correnti di guasto di tipo continuo su reti alimentate da: •regolari e variatori di velocità trifase, • inverter e caricabatterie trifase. • UPS trifase. Il loro utilizzo è necessario per le applicazioni alimentate in trifase quando gli apparecchi di classe I installati a valle dell'interruttore ID possono produrre correnti di guasto con componenti continue.