Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R6W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM4100R6W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636306841

Artikelnummer

SCASCM4100R6W

Herstellernummer

SCM4100R6W

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

145 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

145 mm

Militärausführung:

nein

100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 145X145MM Morsetti a vite