SCAME PARRE SPA - SCA805.5440 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636124797
Artikelnummer
SCA805.5440
Herstellernummer
805.5440
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
17.5 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
53 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


