SCAME PARRE SPA - SCA688.206.R SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Einführung von hinten - ja
Länge - 150 mm
Packung
48 ST
EAN
8001636267524
Artikelnummer
SCA688.206.R
Herstellernummer
688.206.R
Hersteller
SCA
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Einführung von hinten:
ja
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


