SCAME PARRE SPA - SCA661.5250-008 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 250 A
Anschlussleistung - 110 kVA
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636194899
Artikelnummer
SCA661.5250-008
Herstellernummer
661.5250-008
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
250 A
Anschlussleistung:
110 kVA
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


