Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.5035-242 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.5035-242 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636209487

Artikelnummer

SCA657.5035-242

Herstellernummer

657.5035-242

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

5

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Hauptschalter:

ohne

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

380 mm

2 prese 220 V 16 A 2P+T, 1 presa 380 V 16 A 3P+T,1 1 presa 380 V 32 A 3P+T+N,1 presa 380 V 63 A 3P+T