Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA657.0038-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA657.0038-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636206714

Artikelnummer

SCA657.0038-000

Herstellernummer

657.0038-000

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP66 39 DIN (3x13) CON PORTA