SCAME PARRE SPA - SCA656.7826-1141 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636248400
Artikelnummer
SCA656.7826-1141
Herstellernummer
656.7826-1141
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
MBOX2-c/spina+em +domoplus (plurist.). Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Spina volante. N° uscite disponibili: 6. N° prese 2P+T 16A st. P40: 1. N° prese. 2P+T 16A (*): 4. N° prese. 3P+T 16A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 32A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 40A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 18 KW. N° int. magn. 1P+N 16A: 3. N° int. magn. 3P 16A: 1 .


