SCAME PARRE SPA - SCA563.1687 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636154244
Artikelnummer
SCA563.1687
Herstellernummer
563.1687
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
LeerplÀtze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung
MilitĂ€rausfĂŒhrung:
nein