Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.1645 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.1645 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636268651

Artikelnummer

SCA318.1645

Herstellernummer

318.1645

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite