Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA248.3297.K SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA248.3297.K SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636223780

Artikelnummer

SCA248.3297.K

Herstellernummer

248.3297.K

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

AnbaugerÀtestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

vernickelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite