Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1742901 S5 Derivazione a T in salita sghemba a coperchio 100x100 ZF - 1742901

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1742901 S5 Derivazione a T in salita sghemba a coperchio  100x100  ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887035877

Artikelnummer

SAT1742901

Herstellernummer

1742901

Hersteller

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 396 x 251 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.