ROSSINI - RSSOBA101BZ SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 BRONZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - Bronze
Fassung - E27
Durchmesser - 240 mm
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Packung
1 ST
EAN
8015421682683
Artikelnummer
RSSOBA101BZ
Herstellernummer
OBA101BZ
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Fassung:
E27
Durchmesser:
240 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
210 mm
Schutzklasse:
I