PHOENIX CONTACT - PHC3273614 PTFIX 10/12X4-NS35 GY MORSETTO DISTRIBUZ - 3273614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
8 ST
EAN
4055626667386
Artikelnummer
PHC3273614
Herstellernummer
3273614
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
28.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
30.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer