PHOENIX CONTACT - PHC3212067 PP-H 4/10 Spina - 3212067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Bemessungsspannung - 800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356483148
Artikelnummer
PHC3212067
Herstellernummer
3212067
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Breite:
62 mm


