PHOENIX CONTACT - PHC2700124 Elemento ottico - 2700124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4046356491181
Artikelnummer
PHC2700124
Herstellernummer
2700124
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Elemento luce lampeggiante LED, 24 V DC, doppio lampeggiamento, giallo


