Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1613544 ST-3EP1N8A6100S Connettore - 1613544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1613544 ST-3EP1N8A6100S Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Mit Schirmanschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356400954

Artikelnummer

PHC1613544

Herstellernummer

1613544

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

25 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %), Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.