Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3202928 AI 1,5 - 8 RD-1000 PUNTALINO CON ISOLANT - 3202928

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3202928 AI 1,5 - 8 RD-1000 PUNTALINO CON ISOLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4017918888886

Artikelnummer

PHC3202928

Herstellernummer

3202928

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: rosso