PHOENIX CONTACT - PHC2969401 ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY CONNETTO - 2969401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918975210
Artikelnummer
PHC2969401
Herstellernummer
2969401
Hersteller
PHC
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Befestigungsart:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige


