PHOENIX CONTACT - PHC2964940 DEK-REL- 24/1/SEN/SO123 MORSETTO A RELE - 2964940
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918415686
Artikelnummer
PHC2964940
Herstellernummer
2964940
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
56 mm


