PHOENIX CONTACT - PHC2700119 Elemento ottico - 2700119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356491143
Artikelnummer
PHC2700119
Herstellernummer
2700119
Hersteller
PHC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP65


