Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411446 HC-B-G-M25-EC-AL CONNESSIONE A VITE - 1411446

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411446 HC-B-G-M25-EC-AL CONNESSIONE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...11 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356932387

Artikelnummer

PHC1411446

Herstellernummer

1411446

Hersteller

PHC

Gewindeart:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...11 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

sonstige

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...125 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 11-16mm