Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411217 A-INL-M32-P-BK DADO - 1411217

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411217 A-INL-M32-P-BK DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356923491

Artikelnummer

PHC1411217

Herstellernummer

1411217

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, PA, für Gewinde M32 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005