PHOENIX CONTACT - PHC1212548 SF-SL 0,5X3,0-80 CACCIAVITE AD INTAGLIO - 1212548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356589833
Artikelnummer
PHC1212548
Herstellernummer
1212548
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein


