Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116190 MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK SIGLATU - 1116190

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116190 MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151042202

Artikelnummer

PHC1116190

Herstellernummer

1116190

Hersteller

PHC

Banderuola per siglatura cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 1 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 145, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm