PHOENIX CONTACT - PHC1073989 UCT4-EMP (27X17,5) SR TARGH. DI SIGLATUR - 1073989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 17.4 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 17.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626770956
Artikelnummer
PHC1073989
Herstellernummer
1073989
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
17.4 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17.5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


