Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047468 PTFIX 4/6X1,5 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047468

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047468 PTFIX 4/6X1,5 RD MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - rot

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665733

Artikelnummer

PHC1047468

Herstellernummer

1047468

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

rot

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

19 mm

Höhe:

21.6 mm

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: rosso