PHOENIX CONTACT - PHC1028072 PTFIX 2X2,5 BN MORSET DISTRIB. BLOCCO BA - 1028072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - braun
Packung
50 ST
EAN
4055626524849
Artikelnummer
PHC1028072
Herstellernummer
1028072
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


