PHOENIX CONTACT - PHC1019609 PTVFIX 6/12X2,5 BU BLOCCO DISTRIB. - 1019609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4055626507033
Artikelnummer
PHC1019609
Herstellernummer
1019609
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
41.5 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


