PHOENIX CONTACT - PHC0831995 LS-EMLP (17,5X12) SR CUS CODIFIC. DISPOS - 0831995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.85 mm
Breite - 17.5 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356931243
Artikelnummer
PHC0831995
Herstellernummer
0831995
Hersteller
PHC
Länge:
0.85 mm
Breite:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 130, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


