Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831948 LS-EMP-AL (27X18) CUS CODIFIC. DISPOS. - 0831948

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831948 LS-EMP-AL (27X18) CUS CODIFIC. DISPOS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 17.6 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356930727

Artikelnummer

PHC0831948

Herstellernummer

0831948

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Länge:

17.6 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

18 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27mm