PHOENIX CONTACT - PHC0830931 UM7-TM (6X10) CARTELLINI SIGLATURA - 0830931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356910668
Artikelnummer
PHC0830931
Herstellernummer
0830931
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma Legrand, 20-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß


