Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830721 KMK HP (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI - 0830721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830721 KMK HP (29X8) SUPPORTO PER SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...50 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 29 mm

  • Breite - 8 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356725798

Artikelnummer

PHC0830721

Herstellernummer

0830721

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...50 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

29 mm

Breite:

8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.