Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830482 EML (40X6)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0830482

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830482 EML (40X6)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356716987

Artikelnummer

PHC0830482

Herstellernummer

0830482

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

6 mm

Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse. DieBeschriftung ist auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar.. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EM ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.