Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829082 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE CUS SCHEDA UNICA - 0829082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829082 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE CUS SCHEDA UNICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.9...3.6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.9...3.6 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356538862

Artikelnummer

PHC0829082

Herstellernummer

0829082

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.9...3.6 mm

Kabeldurchmesser:

2.9...3.6 mm

Länge:

21 mm

Breite:

4.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.