PHOENIX CONTACT - PHC0827013 UC-WMC 5,6 (30X8) BU CUS SIGLATURA CONDU - 0827013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4046356478816
Artikelnummer
PHC0827013
Herstellernummer
0827013
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


