PHOENIX CONTACT - PHC0816281 WMT 2,4 (15X4)R SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0816281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...2 mm
Kabeldurchmesser - 1...2 mm
Länge - 29.3 mm
Breite - 4.2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356125680
Artikelnummer
PHC0816281
Herstellernummer
0816281
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...2 mm
Kabeldurchmesser:
1...2 mm
Länge:
29.3 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle WMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


