Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803135 UC-EMSP (50X15) RD SEGNAMORSETTO - 0803135

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803135 UC-EMSP (50X15) RD SEGNAMORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356976602

Artikelnummer

PHC0803135

Herstellernummer

0803135

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

1.2 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm