Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0802694 EMLP (EX15)R SR CUS SEGNACAVI - 0802694

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0802694 EMLP (EX15)R SR CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.5 mm

  • Breite - 50 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356791786

Artikelnummer

PHC0802694

Herstellernummer

0802694

Hersteller

PHC

Länge:

0.5 mm

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

15 mm

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm