PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-M1ACNB-M Segnalatore 7 colori, 12-24VDC, connettore M12, buzzer, IP65 - NE-M1ACNB-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 7
Montageart - Einbau
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000003154968
Artikelnummer
PMHNE-M1ACNB-M
Herstellernummer
NE-M1ACNB-M
Hersteller
PMH
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
7
Montageart:
Einbau
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Luce di segnalazione a LED da 56 mm per la segnalazione visiva e acustica di macchine e impianti industriali. La lente diffusa garantisce una distribuzione uniforme della luce in tutte le direzioni, mentre la protezione IP65 assicura affidabilita negli ambienti piu impegnativi. Caratteristiche tecniche e certificazioni Diametro: 56 mm Tensione di alimentazione: 12?24 VDC Modulo luminoso: Multicolore ? rosso, ambra, verde, blu, bianco, ciano, viola ? lente diffusa Modalita: Luce fissa Buzzer: Incluso ? 88 dB Montaggio: Montaggio diretto (fissaggio con dado M30) Connettore: M12 5 pin Grado di protezione: IP65 (IEC 60529) / NEMA Type 4X, 13 Certificazioni: CE / UKCA, UL 508, CSA-C22.2 No.14, Direttiva RoHS (EN IEC 63000), Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)


