Startseite

OMRON - OMRE5CSVR1T5-229455 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - E5CSVR1T5-229455

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648223195

Artikelnummer

OMRE5CSVR1T5-229455

Herstellernummer

E5CSVR1T5-229455

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-100...1700 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

78 mm

48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingr. termoc./PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè