OBO BETTERMANN - OBO6006486 MPG 65 FT PIASTRA DI MONTAGGIO - 6006486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 65 mm
Plattenhöhe - 68 mm
Ausführung - horizontal/vertikal
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196933266
Artikelnummer
OBO6006486
Herstellernummer
6006486
Hersteller
OBO
Plattenbreite:
65 mm
Plattenhöhe:
68 mm
Ausführung:
horizontal/vertikal
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


