NVENT ERICO - ERI701320 MAST COUPLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 113 mm
Werkstoff - Aluminium
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8711893001587
Artikelnummer
ERI701320
Herstellernummer
701320
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Länge:
113 mm
Werkstoff:
Aluminium
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Connette il palo in fibra di vetro al palo in alluminio inferiore. Fornisce punti di fissaggio per i tiranti e punto di uscita nVent ERICO Ericore.


