NOVALUX SPA - NOX18753.99 LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ. - 18753.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082046
Artikelnummer
NOX18753.99
Herstellernummer
18753.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
3 mm
Transparent:
nein
SPESSORE (4 pz.) Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.


