NOVALUX SPA - NOX18750.02 LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE - 18750.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833090614
Artikelnummer
NOX18750.02
Herstellernummer
18750.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
80 mm
Transparent:
nein
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


