NOVALUX SPA - NOX103515.02 LUCKY MINI: LED 35W DALI 3K NE L=2400 - 103515.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8026833091482
Artikelnummer
NOX103515.02
Herstellernummer
103515.02
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2400 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5802...5802 lm
Breite:
38 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


