Startseite

NOVALUX SPA - NOX103509.20 LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAFFEA - 103509.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2 mm

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833115492

Artikelnummer

NOX103509.20

Herstellernummer

103509.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

2 mm

Breite:

38 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

65 mm

Transparent:

nein

TESTATE TERMINALI (2 pz.)