Startseite

NOVALUX SPA - NOX100261.01 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1125 BIANCO - 100261.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1125 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833083098

Artikelnummer

NOX100261.01

Herstellernummer

100261.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1125 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

91 mm

MODULO CIECO CABLATO Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.