Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464328 M12 HJGREY4-0 (S)_GIACCA TERMICA - 4933464328

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464328 M12 HJGREY4-0 (S)_GIACCA TERMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546222734

Artikelnummer

COP4933464328

Herstellernummer

4933464328

Hersteller

COP

Giacca termica M12™ grigia • Differenti zone di calore: 5 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore • Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah) • Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso • Materiale TOUGHSHELL™: poliestere elastico per affrontare il lavoro in cantiere, fino a 5 volte iù durevole • Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti • Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme • Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore. Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa