LOVATO - LOV8LT4K04BG COLONNA LUM.45MM 3 COLORI V-A-R 24VDC - 8LT4K04BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975218785
Artikelnummer
LOV8LT4K04BG
Herstellernummer
8LT4K04BG
Hersteller
LOV
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
45 mm


